ハイロジック
精密防音戸車
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質
車:ジュラコン/枠:SUS304
寸法(mm)
33
耐荷重(kg)
30(2個)
内容量
1パック(2個)
注意
※ジュラコンはポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37738700
72641
R型/ベアリングなし
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37738709
72642
V型/ベアリングなし
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37738718
72643
Y型/ベアリングなし
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください