ハイロジック
精密防音戸車 ベアリング入り
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質
車:ジュラコン/枠:SUS304
寸法(mm)
33
耐荷重(kg)
40(2個)
内容量
1パック(2個)
注意
※ジュラコンはポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37738727
72644
R型/ベアリング入り
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37738736
72645
V型/ベアリング入り
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37738745
72646
Y型/ベアリング入り
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください