COOLER MASTER Hyper 411 Nano ARGB 空冷CPUクーラー

COOLER MASTER Hyper 411 Nano ARGB 空冷CPUクーラー - COOLER MASTERCOOLER MASTER Hyper 411 Nano ARGB 空冷CPUクーラー - COOLER MASTERCOOLER MASTER Hyper 411 Nano ARGB 空冷CPUクーラー - COOLER MASTERCOOLER MASTER Hyper 411 Nano ARGB 空冷CPUクーラー - COOLER MASTERCOOLER MASTER Hyper 411 Nano ARGB 空冷CPUクーラー - COOLER MASTER

・コンパクトサイズ空冷CPUクーラー「Hyper 411 NANO」
・ARGBファン搭載モデル
・ダイレクトコンタクトテクノロジーによる高効率かつ迅速な熱伝導
・厳格なエアフローテストを経て開発された高効率な冷却パフォーマンス
・ファンやヒートシンク、ヒートパイプなどオールブラックの洗練されたデザイン
・付属のクリップを使用して、簡単にファンを取り付けることが可能
・ミニARGBコントローラー付属
・Intel LGA1851、AMD AM5対応
・製品寸法:102×85×136mm

仕様
●ヒートパイプ:4本のヒートパイプ
ダイレクトコンタクト●対応ソケット:Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
材質ヒートシンク:アルミニウム寸法(mm)102×85×136寸法ファン:92 x 92 x 25.4 mm消費電力(W)ファン:1.68定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:ループダイナミックベアリング定格電流(A)ファン:0.14(定格)/0.18(安全)コネクタ形状ファン:4-pin PWM最大静圧(mmH2O)ファン:3.5騒音値(dB)ファン:30 A風量ファン:43.59 CFM回転数ファン:650 ~ 2500 RPM (PWM) ± 10%LEDARGBRoHS指令(10物質対応)対応数量(個)ファン:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744711RR-H410-25PA-R1
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする