スリーボンド
エポキシ樹脂系接着剤 2023
低粘度です。
トラスコ品番
552-8298
色
淡黄色
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
1.05
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749209
TB2023-1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください