モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)

モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤) - スリーボンド

適度な粘度を持ち、作業性良好です。

トラスコ品番553-1363容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749166TB2002M-1
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする