スリーボンド
エポキシ樹脂系接着剤 2022
標準的なエポキシ本剤です。
全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
トラスコ品番
553-1379
色
淡黄色透明
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
14
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1L
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749191
TB2022-1
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください