スリーボンド
瞬間接着剤 1701
特に金属に対する接着性に優れています。
凝集力が高く、耐薬品性に優れています。
速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。
作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番
552-9797
色
無色
タイプ
金属用
容量(g)
50
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749376
TB1701-50
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100