スリーボンド
瞬間接着剤 1741D
汎用低粘度の瞬間接着剤です。
青色透明です。
トラスコ品番
552-9796
色
青色透明
タイプ
汎用・低粘度・着色
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート
使用可能温度範囲
-40~100
粘度(mPa・s)
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749419
TB1741D-20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100