スリーボンド
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B
固着時間が早くなります。
多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。
白化現象が起こりにくくなります。
硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。
トラスコ品番
553-1351
色
淡黄色透明
容量(g)
45
主成分
アミン系化合物
粘度(mPa・s)
0.9
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749516
TB1796B-45
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください