スリーボンド
瞬間接着剤 1745
汎用・中粘度の瞬間接着剤です。
瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
トラスコ品番
553-1369
色
無色
タイプ
汎用・中粘度
容量(g)
500
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
525
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749446
TB1745-500
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください