スリーボンド
嫌気性強力封着剤 1303B
ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番
552-9851
色
紫褐色
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
125
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748125
TB1303B-250
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください