スリーボンド
嫌気性接着剤 1303
ねじ用・高強度・低粘度・緑色の商品です。
トラスコ品番
547-2058
色
緑
タイプ
嫌気性封着剤
使用温度範囲(℃)
-40~120
容量(g)
250
粘度(mPa・s)
150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748080
TB1303-250
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください