スリーボンド
嫌気性強力封着剤 1316
ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
トラスコ品番
552-9781
色
緑
種類
高強度
容量(g)
50
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
410
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748159
TB1316-50
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください