スリーボンド
嫌気性強力封着剤 1353A
嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。
粘度(mPa・s)
650
種類
中強度
色
青
主成分
メタクリル酸エステル
トラスコ品番
552-9774
容量(g)
250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
粘度(mPa・s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748265
TB1353A-250
250
650
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください