スリーボンド
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E
嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。
トラスコ品番
553-1380
色
淡褐色
容量(mL)
500
主成分
アルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748055
TB1390E-500
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください