スリーボンド
液状ガスケット 1207D
速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
トラスコ品番
552-8296
色
アルミ
容量(mL)
333
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
333g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748631
TB1207D-333
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください