スリーボンド
一液常温硬化型シリコーン系シール剤 1280B
耐エンジンオイル性・初期耐圧性良好です。
容量(g)
350
色
灰
トラスコ品番
453-8218
使用温度範囲(℃)
-40~200
粘度(Pa・s)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
350g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748387
TB1280B
-40~200
350
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください