スリーボンド
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
耐熱、耐寒性に優れています。
低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
トラスコ品番
552-9804
色
白
使用温度範囲(℃)
-60~250
容量(g)
100
主成分
シリコーン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748746
TB1221H-100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください