曜日別特売

嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック

嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック - スリーボンド

加熱固化が可能です。
(硬化条件 80℃×1h 以上)
紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。
(硬化条件30kJ/m2)
プライマーを使用することで速硬化が可能です。

用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748177TB1354250
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする