希釈専用溶剤 2803

希釈専用溶剤 2803 - スリーボンド

メタノール、イソプロピルアルコールを主成分とした混合溶剤です。

用途TB1400シリーズの希釈用トラスコ品番547-0483材質メタノール、イソプロピルアルコール無色容量1kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749970TB2803
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする