スリーボンド
液状ガスケットシリコーン系 1216
耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
用途
エンジンオイルパン、ギヤケースのシール
トラスコ品番
440-1594
色
灰
容量(mL)
333
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
120
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
333g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748491
TB1216AB
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください