液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤

液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤 - スリーボンド

空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。
耐油性等耐薬品性に優れています。
タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
白色になります。

用途
各種フランジ面
エンジンのオイルパン
農機具エンジン
エンジンの部品シール等
トラスコ品番698-7732容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748850TB1212330
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする