液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤

液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤 - スリーボンド

金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。

用途各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用トラスコ品番698-7725容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748841TB1211330
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする