液状ガスケット 1121C

液状ガスケット 1121C - スリーボンド

溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。
取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス
ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。

用途
各種フランジ面のシール
固形ガスケットとの併用
トラスコ品番553-1375容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748518TB1121C-1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする