スリーボンド
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R
アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。
嫌気性硬化速度を速めることができます。
用途
嫌気性封着剤の硬化促進
成分
アルコール(エタノール)
トラスコ品番
698-7726
色
青緑色透明
容量(mL)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748071
TB1390R500
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください