スリーボンド
嫌気性接着剤 1377B ねじゆるみ止め剤 ネジロック
高強度、高粘度タイプです。
用途
嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着
トラスコ品番
547-6794
色
緑色透明
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748107
TB1377B-250
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください