KAPI'S
楽らくアンカーバンドストロング AK30
商品名:楽らくアンカーバンド ストロング
特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド
使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる
連結して長さの延長も楽らく
用途
用途:トラックシートやブルーシートの固定。長物資材のまとめ。
切り幅(mm)
100
折径(cm)
30
関連資料:
(2.07MB)
(1.02MB)
注意
※注意:油の中や、多く飛び散る環境では使用できません。180%以上伸ばして使い続けると切れやすくなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切り幅(mm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37754136
AK30-12P
1セット(12袋×12本)
100
12本
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754145
AK30-2P
1セット(72袋×2本)
100
2本
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。