曜日別特売

ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
測定力(N)
戻り誤差(mm)
繰返し精密度(mm)
全測定範囲行き指示誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37760969ID-C1012NXB+02AZF700+264-622リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
60,880
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761215ID-C1012CNXB+02AZF700+264-622リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
68,980
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761407ID-C0512NXB+02AZF700+264-622リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.0020.0020.003
74,680
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761721ID-C0512CNXB+02AZF700+264-622リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
82,580
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203315ID-C1012NXB+02AZF700+264-622(英語版一般校正証明書付)リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203331ID-C1012CNXB+02AZF700+264-622(英語版一般校正証明書付)リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203340ID-C0512NXB+02AZF700+264-622(英語版一般校正証明書付)リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.0020.0020.003
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203349ID-C0512CNXB+02AZF700+264-622(英語版一般校正証明書付)リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251990ID-C1012NXB+02AZF700+264-622(校正企業実施一般校正証明書一式付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72251999ID-C1012CNXB+02AZF700+264-622(校正企業実施一般校正証明書一式付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72252008ID-C0512NXB+02AZF700+264-622(校正企業実施一般校正証明書一式付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.0020.0020.003
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72252017ID-C0512CNXB+02AZF700+264-622(校正企業実施一般校正証明書一式付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343629ID-C1012NXB+02AZF700+264-622(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
68,230
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343638ID-C1012CNXB+02AZF700+264-622(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
76,330
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343647ID-C0512NXB+02AZF700+264-622(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.0020.0020.003
82,030
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343656ID-C0512CNXB+02AZF700+264-622(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
89,930
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72471546ID-C1012NXB+02AZF700+264-622(JCSS校正証明書付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
69,230
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72471555ID-C1012CNXB+02AZF700+264-622(JCSS校正証明書付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
77,330
76,980
84,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする