ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全18種類を絞り込む
測定力(N)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
測定力(N)
戻り誤差(mm)
繰返し精密度(mm)
全測定範囲行き指示誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37762448ID-C1012NXB+02AZF700+264-623+02AZD810Dリチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
111,480
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762491ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810Dリチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
119,580
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762527ID-C0512NXB+02AZF700+264-623+02AZD810Dリチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.0020.0020.003
125,280
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762545ID-C0512CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810Dリチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
133,180
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203358ID-C1012NXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203367ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203376ID-C0512NXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.0020.0020.003
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72203385ID-C0512CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72252026ID-C1012NXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72252035ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72252051ID-C0512NXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.0020.0020.003
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72252060ID-C0512CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343665ID-C1012NXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
118,830
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343681ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
126,930
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343690ID-C0512NXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.0020.0020.003
132,630
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72343699ID-C0512CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
140,530
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72471571ID-C1012NXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.020.010.02
119,830
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72471580ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
127,930
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする