曜日別特売

ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

最大応答速度無制限裏ぶた仕様測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全測定範囲行き指示誤差(mm)
測定力(N)
電源
繰返し精密度(mm)
戻り誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37761118ID-C1012NXB+02AZF700+264-62712.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
64,580
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761380ID-C1012CNXB+02AZF700+264-62712.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
72,680
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761608ID-C0512NXB+02AZF700+264-62712.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.0020.002
78,380
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761906ID-C0512CNXB+02AZF700+264-62712.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.0020.002
86,280
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204356ID-C1012NXB+02AZF700+264-627(英語版一般校正証明書付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204365ID-C1012CNXB+02AZF700+264-627(英語版一般校正証明書付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204381ID-C0512NXB+02AZF700+264-627(英語版一般校正証明書付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.0020.002
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204390ID-C0512CNXB+02AZF700+264-627(英語版一般校正証明書付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.0020.002
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253031ID-C1012NXB+02AZF700+264-627(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253040ID-C1012CNXB+02AZF700+264-627(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253049ID-C0512NXB+02AZF700+264-627(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.0020.002
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253058ID-C0512CNXB+02AZF700+264-627(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.0020.002
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72344670ID-C1012NXB+02AZF700+264-627(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
71,930
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72344679ID-C1012CNXB+02AZF700+264-627(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
80,030
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72344688ID-C0512NXB+02AZF700+264-627(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.0020.002
85,730
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72344697ID-C0512CNXB+02AZF700+264-627(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.0020.002
93,630
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72472070ID-C1012NXB+02AZF700+264-627(JCSS校正証明書付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
72,930
71,980
79,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72472079ID-C1012CNXB+02AZF700+264-627(JCSS校正証明書付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.010.02
81,030
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする