曜日別特売

ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

測定範囲(mm)12.7電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定力(N)
戻り誤差(mm)
繰返し精密度(mm)
全測定範囲行き指示誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37760960ID-C1012NXB+02AZF700+264-6230.9以下0.020.010.02
60,880
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761206ID-C1012CNXB+02AZF700+264-6230.5、0.4、0.3、0.2以下0.020.010.02
68,980
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761398ID-C0512NXB+02AZF700+264-6231.5以下0.0020.0020.003
74,680
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761705ID-C0512CNXB+02AZF700+264-6230.7、0.6、0.4以下0.0020.0020.003
82,580
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする