曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全108種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定力(N)
裏ぶた仕様
108種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
電源
測定力(N)
裏ぶた仕様
戻り誤差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37760847ID-C1012NX+06AGL011+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下耳金付0.02
55,580
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760856ID-C1012NXB+06AGL011+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.02
55,580
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760865ID-C1012NX+06AGL021+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下耳金付0.02
56,060
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760881ID-C1012NXB+06AGL021+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.02
56,060
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761021ID-C1012CNX+06AGL011+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下耳金付0.02
63,680
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761030ID-C1012CNXB+06AGL011+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.02
63,680
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761075ID-C1012CNX+06AGL021+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下耳金付0.02
64,160
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761091ID-C1012CNXB+06AGL021+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.02
64,160
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761231ID-C0512NX+06AGL011+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下耳金付0.002
69,380
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761240ID-C0512NXB+06AGL011+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.002
69,380
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761249ID-C0512NX+06AGL021+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下耳金付0.002
69,860
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761258ID-C0512NXB+06AGL021+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.002
69,860
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761267ID-C1025NXB+06AGL011+IT-020U+937179T25.4リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.8以下0.02
70,380
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761285ID-C1025NXB+06AGL021+IT-020U+937179T25.4リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.8以下0.02
70,860
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761520ID-C0512CNX+06AGL011+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下耳金付0.002
77,280
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761529ID-C0512CNXB+06AGL011+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.002
77,280
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761581ID-C0512CNX+06AGL021+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下耳金付0.002
77,760
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761590ID-C0512CNXB+06AGL021+IT-020U+937179T12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.002
77,760
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761660ID-C1050NXB+06AGL011+IT-020U+937179T50.8リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)2.3以下0.02
80,880
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761669ID-C1050NXB+06AGL021+IT-020U+937179T50.8リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)2.3以下0.02
81,360
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761809ID-C0525NXB+06AGL011+IT-020U+937179T25.4リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.8以下0.002
83,980
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761818ID-C0525NXB+06AGL021+IT-020U+937179T25.4リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.8以下0.002
84,460
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762150ID-C0550NXB+06AGL011+IT-020U+937179T50.8リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)2.3以下0.002
94,680
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762159ID-C0550NXB+06AGL021+IT-020U+937179T50.8リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)2.3以下0.002
95,160
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204758ID-C1012NX+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下耳金付0.02
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204767ID-C1012NXB+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.02
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204776ID-C1012NX+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下耳金付0.02
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204785ID-C1012NXB+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.02
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204801ID-C1012CNX+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下耳金付0.02
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204810ID-C1012CNXB+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.02
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204819ID-C1012CNX+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下耳金付0.02
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204828ID-C1012CNXB+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.5、0.4、0.3、0.2以下0.02
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204837ID-C0512NX+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下耳金付0.002
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204846ID-C0512NXB+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.002
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204855ID-C0512NX+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下耳金付0.002
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204871ID-C0512NXB+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.5以下0.002
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204880ID-C1025NXB+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)25.4リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.8以下0.02
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204889ID-C1025NXB+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)25.4リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.8以下0.02
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204898ID-C0512CNX+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下耳金付0.002
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204907ID-C0512CNXB+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.002
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204916ID-C0512CNX+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下耳金付0.002
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204925ID-C0512CNXB+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)12.7リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.7、0.6、0.4以下0.002
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204941ID-C1050NXB+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)50.8リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)2.3以下0.02
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204950ID-C1050NXB+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)50.8リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)2.3以下0.02
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204959ID-C0525NXB+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)25.4リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.8以下0.002
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204968ID-C0525NXB+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)25.4リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)1.8以下0.002
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204977ID-C0550NXB+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)50.8リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)2.3以下0.002
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204986ID-C0550NXB+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)50.8リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)2.3以下0.002
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253426ID-C1012NX+06AGL011+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下耳金付0.02
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253435ID-C1012NXB+06AGL011+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.7リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.9以下0.02
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする