曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

最大応答速度無制限表示7桁LCD、符号、アナログバー内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全測定範囲行き指示誤差(mm)
測定力(N)
電源
戻り誤差(mm)
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37760768ID-C1012NX+USB-INT-SF12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
42,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760777ID-C1012NXB+USB-INT-SF12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
42,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760811ID-C1012CNX+USB-INT-SF12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
50,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760820ID-C1012CNXB+USB-INT-SF12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
50,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760890ID-C0512NX+USB-INT-SF12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002耳金付
56,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760899ID-C0512NXB+USB-INT-SF12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
56,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760908ID-C1025NXB+USB-INT-SF25.40.021.8以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
57,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761057ID-C0512CNX+USB-INT-SF12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002耳金付
64,100
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761066ID-C0512CNXB+USB-INT-SF12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
64,100
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761161ID-C1050NXB+USB-INT-SF50.80.042.3以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
67,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761276ID-C0525NXB+USB-INT-SF25.40.0031.8以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
70,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37761678ID-C0550NXB+USB-INT-SF50.80.0052.3以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
81,500
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72204995ID-C1012NX+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205011ID-C1012NXB+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205020ID-C1012CNX+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205029ID-C1012CNXB+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205038ID-C0512NX+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002耳金付
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205047ID-C0512NXB+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205056ID-C1025NXB+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)25.40.021.8以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205065ID-C0512CNX+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002耳金付
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205081ID-C0512CNXB+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205090ID-C1050NXB+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)50.80.042.3以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205099ID-C0525NXB+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)25.40.0031.8以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205108ID-C0550NXB+USB-INT-SF(英語版一般校正証明書付)50.80.0052.3以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253670ID-C1012NX+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253679ID-C1012NXB+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253688ID-C1012CNX+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253697ID-C1012CNXB+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253706ID-C0512NX+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002耳金付
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253715ID-C0512NXB+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253731ID-C1025NXB+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)25.40.021.8以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253740ID-C0512CNX+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002耳金付
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253749ID-C0512CNXB+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253758ID-C1050NXB+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.80.042.3以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253767ID-C0525NXB+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)25.40.0031.8以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253776ID-C0550NXB+USB-INT-SF(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.80.0052.3以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345309ID-C1012NX+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
49,750
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345318ID-C1012NXB+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
49,750
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345327ID-C1012CNX+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
57,850
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345336ID-C1012CNXB+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.020.5、0.4、0.3、0.2以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
57,850
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345345ID-C0512NX+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002耳金付
63,550
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345361ID-C0512NXB+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.0031.5以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
63,550
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345370ID-C1025NXB+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)25.40.021.8以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
65,470
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345379ID-C0512CNX+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002耳金付
71,450
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345388ID-C0512CNXB+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.0030.7、0.6、0.4以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
71,450
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345397ID-C1050NXB+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.80.042.3以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
75,970
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345406ID-C0525NXB+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)25.40.0031.8以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
79,070
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345415ID-C0550NXB+USB-INT-SF(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.80.0052.3以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.002
89,770
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72472386ID-C1012NX+USB-INT-SF(JCSS校正証明書付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02耳金付
50,750
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72472395ID-C1012NXB+USB-INT-SF(JCSS校正証明書付)12.70.020.9以下リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)0.02
50,750
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする