クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。
本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。
ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。
上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全32種類を絞り込む
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
広範囲行き精度(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
広範囲行き精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37766307ID-N1012+21EAA194+IT-007R+937179T12.70.012.5以下0.02
70,180
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766341ID-N1012+21EAA190+IT-007R+937179T12.70.012.5以下0.02
71,510
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766359ID-B1005+21EAA194+IT-007R+937179T50.012.0以下0.02
73,080
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766368ID-B1005+21EAA190+IT-007R+937179T50.012.0以下0.02
74,410
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766465ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
83,880
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766499ID-N112+21EAA190+IT-007R+937179T12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
85,210
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766526ID-B105+21EAA194+IT-007R+937179T50.001/0.01切換え2.0以下0.003
88,080
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766551ID-B105+21EAA190+IT-007R+937179T50.001/0.01切換え2.0以下0.003
89,410
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205160ID-N1012+21EAA194+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)12.70.012.5以下0.02
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205169ID-N1012+21EAA190+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)12.70.012.5以下0.02
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205178ID-B1005+21EAA194+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)50.012.0以下0.02
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205187ID-B1005+21EAA190+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)50.012.0以下0.02
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205196ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205205ID-N112+21EAA190+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205221ID-B105+21EAA194+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205230ID-B105+21EAA190+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253828ID-N1012+21EAA194+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.012.5以下0.02
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253837ID-N1012+21EAA190+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.012.5以下0.02
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253846ID-B1005+21EAA194+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.012.0以下0.02
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253855ID-B1005+21EAA190+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.012.0以下0.02
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253871ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253880ID-N112+21EAA190+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253889ID-B105+21EAA194+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
オープン
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72253898ID-B105+21EAA190+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345598ID-N1012+21EAA194+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.012.5以下0.02
77,530
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345607ID-N1012+21EAA190+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.012.5以下0.02
78,860
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345616ID-B1005+21EAA194+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.012.0以下0.02
80,430
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345625ID-B1005+21EAA190+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.012.0以下0.02
81,760
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345641ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
91,230
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345650ID-N112+21EAA190+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
92,560
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345659ID-B105+21EAA194+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
95,430
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345668ID-B105+21EAA190+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
96,760
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする