クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。
本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。
ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。
上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全32種類を絞り込む
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
広範囲行き精度(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
広範囲行き精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37766237ID-N1012+21EAA194+IT-007R12.70.012.5以下0.02
64,860
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766255ID-N1012+21EAA190+IT-007R12.70.012.5以下0.02
66,190
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766280ID-B1005+21EAA194+IT-007R50.012.0以下0.02
67,760
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766289ID-B1005+21EAA190+IT-007R50.012.0以下0.02
69,090
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766395ID-N112+21EAA194+IT-007R12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
78,560
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766420ID-N112+21EAA190+IT-007R12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
79,890
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766447ID-B105+21EAA194+IT-007R50.001/0.01切換え2.0以下0.003
82,760
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766481ID-B105+21EAA190+IT-007R50.001/0.01切換え2.0以下0.003
84,090
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205476ID-N1012+21EAA194+IT-007R(英語版一般校正証明書付)12.70.012.5以下0.02
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205485ID-N1012+21EAA190+IT-007R(英語版一般校正証明書付)12.70.012.5以下0.02
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205501ID-B1005+21EAA194+IT-007R(英語版一般校正証明書付)50.012.0以下0.02
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205510ID-B1005+21EAA190+IT-007R(英語版一般校正証明書付)50.012.0以下0.02
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205519ID-N112+21EAA194+IT-007R(英語版一般校正証明書付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205528ID-N112+21EAA190+IT-007R(英語版一般校正証明書付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205537ID-B105+21EAA194+IT-007R(英語版一般校正証明書付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205546ID-B105+21EAA190+IT-007R(英語版一般校正証明書付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254151ID-N1012+21EAA194+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.012.5以下0.02
オープン
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254160ID-N1012+21EAA190+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.012.5以下0.02
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254169ID-B1005+21EAA194+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.012.0以下0.02
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254178ID-B1005+21EAA190+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.012.0以下0.02
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254187ID-N112+21EAA194+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254196ID-N112+21EAA190+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254205ID-B105+21EAA194+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254221ID-B105+21EAA190+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345921ID-N1012+21EAA194+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.012.5以下0.02
72,210
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345930ID-N1012+21EAA190+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.012.5以下0.02
73,540
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345939ID-B1005+21EAA194+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.012.0以下0.02
75,110
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345948ID-B1005+21EAA190+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.012.0以下0.02
76,440
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345957ID-N112+21EAA194+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
85,910
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345966ID-N112+21EAA190+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)12.70.001/0.01切換え2.5以下0.003
87,240
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345975ID-B105+21EAA194+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
90,110
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345991ID-B105+21EAA190+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50.001/0.01切換え2.0以下0.003
91,440
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする