曜日別特売

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37770525ID-C112AX2+905338+DP-1VA ROGGER耳金付
94,130
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770541ID-C112AXB2+905338+DP-1VA ROGGER
94,130
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770550ID-C112AX2+905689+DP-1VA ROGGER耳金付
94,130
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770559ID-C112AXB2+905689+DP-1VA ROGGER
94,130
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770568ID-C112AX2+905691+DP-1VA ROGGER耳金付
94,420
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770577ID-C112AXB2+905691+DP-1VA ROGGER
94,420
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770586ID-C112AX2+905693+DP-1VA ROGGER耳金付
94,420
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770595ID-C112AXB2+905693+DP-1VA ROGGER
94,420
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770611ID-C112AX2+905409+DP-1VA ROGGER耳金付
95,300
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770620ID-C112AXB2+905409+DP-1VA ROGGER
95,300
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770629ID-C112AX2+905690+DP-1VA ROGGER耳金付
95,300
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770638ID-C112AXB2+905690+DP-1VA ROGGER
95,300
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770647ID-C112AX2+905692+DP-1VA ROGGER耳金付
95,590
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770656ID-C112AXB2+905692+DP-1VA ROGGER
95,590
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770665ID-C112AX2+905694+DP-1VA ROGGER耳金付
95,590
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770681ID-C112AXB2+905694+DP-1VA ROGGER
95,590
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205641ID-C112AX2+905338+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205650ID-C112AXB2+905338+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205659ID-C112AX2+905689+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205668ID-C112AXB2+905689+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205677ID-C112AX2+905691+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205686ID-C112AXB2+905691+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205695ID-C112AX2+905693+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205711ID-C112AXB2+905693+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205720ID-C112AX2+905409+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205729ID-C112AXB2+905409+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205738ID-C112AX2+905690+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205747ID-C112AXB2+905690+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205756ID-C112AX2+905692+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205765ID-C112AXB2+905692+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205781ID-C112AX2+905694+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205790ID-C112AXB2+905694+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254309ID-C112AX2+905338+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254318ID-C112AXB2+905338+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254327ID-C112AX2+905689+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254336ID-C112AXB2+905689+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254345ID-C112AX2+905691+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254361ID-C112AXB2+905691+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254370ID-C112AX2+905693+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254379ID-C112AXB2+905693+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254388ID-C112AX2+905409+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254397ID-C112AXB2+905409+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254406ID-C112AX2+905690+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254415ID-C112AXB2+905690+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254431ID-C112AX2+905692+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254440ID-C112AXB2+905692+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254449ID-C112AX2+905694+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254458ID-C112AXB2+905694+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346079ID-C112AX2+905338+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)耳金付
101,480
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346088ID-C112AXB2+905338+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
101,480
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする