曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37769886ID-C112AX2+905338+IT-020U耳金付
67,130
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769895ID-C112AXB2+905338+IT-020U
67,130
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769911ID-C112AX2+905689+IT-020U耳金付
67,130
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769920ID-C112AXB2+905689+IT-020U
67,130
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769929ID-C112AX2+905691+IT-020U耳金付
67,420
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769938ID-C112AXB2+905691+IT-020U
67,420
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769947ID-C112AX2+905693+IT-020U耳金付
67,420
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769956ID-C112AXB2+905693+IT-020U
67,420
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769965ID-C112AX2+905409+IT-020U耳金付
68,300
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769981ID-C112AXB2+905409+IT-020U
68,300
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769990ID-C112AX2+905690+IT-020U耳金付
68,300
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769999ID-C112AXB2+905690+IT-020U
68,300
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770008ID-C112AX2+905692+IT-020U耳金付
68,590
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770017ID-C112AXB2+905692+IT-020U
68,590
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770026ID-C112AX2+905694+IT-020U耳金付
68,590
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770035ID-C112AXB2+905694+IT-020U
68,590
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205799ID-C112AX2+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205808ID-C112AXB2+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205817ID-C112AX2+905689+IT-020U(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205826ID-C112AXB2+905689+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205835ID-C112AX2+905691+IT-020U(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205851ID-C112AXB2+905691+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205860ID-C112AX2+905693+IT-020U(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205869ID-C112AXB2+905693+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205878ID-C112AX2+905409+IT-020U(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205887ID-C112AXB2+905409+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205896ID-C112AX2+905690+IT-020U(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205905ID-C112AXB2+905690+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205921ID-C112AX2+905692+IT-020U(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205930ID-C112AXB2+905692+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205939ID-C112AX2+905694+IT-020U(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205948ID-C112AXB2+905694+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254467ID-C112AX2+905338+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254476ID-C112AXB2+905338+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254485ID-C112AX2+905689+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254501ID-C112AXB2+905689+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254510ID-C112AX2+905691+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254519ID-C112AXB2+905691+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254528ID-C112AX2+905693+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254537ID-C112AXB2+905693+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254546ID-C112AX2+905409+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254555ID-C112AXB2+905409+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254571ID-C112AX2+905690+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254580ID-C112AXB2+905690+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254589ID-C112AX2+905692+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254598ID-C112AXB2+905692+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254607ID-C112AX2+905694+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254616ID-C112AXB2+905694+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346237ID-C112AX2+905338+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)耳金付
74,480
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346246ID-C112AXB2+905338+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
74,480
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする