デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全80種類を絞り込む
裏ぶた仕様
80種類すべて表示中
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37770209ID-C112AX2+905338+IT-007R耳金付
80,030
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770218ID-C112AXB2+905338+IT-007R
80,030
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770227ID-C112AX2+905689+IT-007R耳金付
80,030
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770236ID-C112AXB2+905689+IT-007R
80,030
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770245ID-C112AX2+905691+IT-007R耳金付
80,320
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770261ID-C112AXB2+905691+IT-007R
80,320
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770270ID-C112AX2+905693+IT-007R耳金付
80,320
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770279ID-C112AXB2+905693+IT-007R
80,320
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770288ID-C112AX2+905409+IT-007R耳金付
81,200
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770297ID-C112AXB2+905409+IT-007R
81,200
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770306ID-C112AX2+905690+IT-007R耳金付
81,200
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770315ID-C112AXB2+905690+IT-007R
81,200
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770331ID-C112AX2+905692+IT-007R耳金付
81,490
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770340ID-C112AXB2+905692+IT-007R
81,490
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770349ID-C112AX2+905694+IT-007R耳金付
81,490
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770358ID-C112AXB2+905694+IT-007R
81,490
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205957ID-C112AX2+905338+IT-007R(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205966ID-C112AXB2+905338+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205975ID-C112AX2+905689+IT-007R(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72205991ID-C112AXB2+905689+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206000ID-C112AX2+905691+IT-007R(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206009ID-C112AXB2+905691+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206018ID-C112AX2+905693+IT-007R(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206027ID-C112AXB2+905693+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206036ID-C112AX2+905409+IT-007R(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206045ID-C112AXB2+905409+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206061ID-C112AX2+905690+IT-007R(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206070ID-C112AXB2+905690+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206079ID-C112AX2+905692+IT-007R(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206088ID-C112AXB2+905692+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206097ID-C112AX2+905694+IT-007R(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206106ID-C112AXB2+905694+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254625ID-C112AX2+905338+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254641ID-C112AXB2+905338+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254650ID-C112AX2+905689+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254659ID-C112AXB2+905689+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254668ID-C112AX2+905691+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254677ID-C112AXB2+905691+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254686ID-C112AX2+905693+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254695ID-C112AXB2+905693+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254711ID-C112AX2+905409+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254720ID-C112AXB2+905409+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254729ID-C112AX2+905690+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254738ID-C112AXB2+905690+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254747ID-C112AX2+905692+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254756ID-C112AXB2+905692+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254765ID-C112AX2+905694+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254781ID-C112AXB2+905694+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346395ID-C112AX2+905338+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)耳金付
87,380
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346411ID-C112AXB2+905338+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
87,380
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする