デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全80種類を絞り込む
裏ぶた仕様
80種類すべて表示中
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37770051ID-C112AX2+905338+IT-020U+937179T耳金付
72,450
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770060ID-C112AXB2+905338+IT-020U+937179T
72,450
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770069ID-C112AX2+905689+IT-020U+937179T耳金付
72,450
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770078ID-C112AXB2+905689+IT-020U+937179T
72,450
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770087ID-C112AX2+905691+IT-020U+937179T耳金付
72,740
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770096ID-C112AXB2+905691+IT-020U+937179T
72,740
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770105ID-C112AX2+905693+IT-020U+937179T耳金付
72,740
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770121ID-C112AXB2+905693+IT-020U+937179T
72,740
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770130ID-C112AX2+905409+IT-020U+937179T耳金付
73,620
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770139ID-C112AXB2+905409+IT-020U+937179T
73,620
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770148ID-C112AX2+905690+IT-020U+937179T耳金付
73,620
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770157ID-C112AXB2+905690+IT-020U+937179T
73,620
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770166ID-C112AX2+905692+IT-020U+937179T耳金付
73,910
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770175ID-C112AXB2+905692+IT-020U+937179T
73,910
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770191ID-C112AX2+905694+IT-020U+937179T耳金付
73,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770200ID-C112AXB2+905694+IT-020U+937179T
73,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206115ID-C112AX2+905338+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206131ID-C112AXB2+905338+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206140ID-C112AX2+905689+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206149ID-C112AXB2+905689+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206158ID-C112AX2+905691+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206167ID-C112AXB2+905691+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206176ID-C112AX2+905693+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206185ID-C112AXB2+905693+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206201ID-C112AX2+905409+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206210ID-C112AXB2+905409+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206219ID-C112AX2+905690+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206228ID-C112AXB2+905690+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206237ID-C112AX2+905692+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206246ID-C112AXB2+905692+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206255ID-C112AX2+905694+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206271ID-C112AXB2+905694+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254790ID-C112AX2+905338+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254799ID-C112AXB2+905338+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254808ID-C112AX2+905689+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254817ID-C112AXB2+905689+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254826ID-C112AX2+905691+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254835ID-C112AXB2+905691+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254851ID-C112AX2+905693+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254860ID-C112AXB2+905693+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254869ID-C112AX2+905409+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254878ID-C112AXB2+905409+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254887ID-C112AX2+905690+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254896ID-C112AXB2+905690+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254905ID-C112AX2+905692+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254921ID-C112AXB2+905692+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254930ID-C112AX2+905694+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72254939ID-C112AXB2+905694+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346560ID-C112AX2+905338+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)耳金付
79,800
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346569ID-C112AXB2+905338+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
79,800
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする