デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全10種類を絞り込む
裏ぶた仕様
10種類すべて表示中
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37769868ID-C112AX2+USB-INT-F耳金付
61,200
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769877ID-C112AXB2+USB-INT-F
61,200
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206438ID-C112AX2+USB-INT-F(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206447ID-C112AXB2+USB-INT-F(英語版一般校正証明書付)
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255106ID-C112AX2+USB-INT-F(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255115ID-C112AXB2+USB-INT-F(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346876ID-C112AX2+USB-INT-F(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)耳金付
68,550
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346885ID-C112AXB2+USB-INT-F(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
68,550
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72473375ID-C112AX2+USB-INT-F(JCSS校正証明書付)耳金付
69,550
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72473391ID-C112AXB2+USB-INT-F(JCSS校正証明書付)
69,550
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする