曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全80種類を絞り込む
裏ぶた仕様
80種類すべて表示中
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37770367ID-C112AX2+905338+IT-007R+937179T耳金付
85,350
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770376ID-C112AXB2+905338+IT-007R+937179T
85,350
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770385ID-C112AX2+905689+IT-007R+937179T耳金付
85,350
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770401ID-C112AXB2+905689+IT-007R+937179T
85,350
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770410ID-C112AX2+905691+IT-007R+937179T耳金付
85,640
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770419ID-C112AXB2+905691+IT-007R+937179T
85,640
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770428ID-C112AX2+905693+IT-007R+937179T耳金付
85,640
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770437ID-C112AXB2+905693+IT-007R+937179T
85,640
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770446ID-C112AX2+905409+IT-007R+937179T耳金付
86,520
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770455ID-C112AXB2+905409+IT-007R+937179T
86,520
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770471ID-C112AX2+905690+IT-007R+937179T耳金付
86,520
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770480ID-C112AXB2+905690+IT-007R+937179T
86,520
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770489ID-C112AX2+905692+IT-007R+937179T耳金付
86,810
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770498ID-C112AXB2+905692+IT-007R+937179T
86,810
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770507ID-C112AX2+905694+IT-007R+937179T耳金付
86,810
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37770516ID-C112AXB2+905694+IT-007R+937179T
86,810
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206456ID-C112AX2+905338+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206465ID-C112AXB2+905338+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206481ID-C112AX2+905689+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206490ID-C112AXB2+905689+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206499ID-C112AX2+905691+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206508ID-C112AXB2+905691+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206517ID-C112AX2+905693+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206526ID-C112AXB2+905693+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206535ID-C112AX2+905409+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206551ID-C112AXB2+905409+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206560ID-C112AX2+905690+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206569ID-C112AXB2+905690+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206578ID-C112AX2+905692+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206587ID-C112AXB2+905692+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206596ID-C112AX2+905694+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)耳金付
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72206605ID-C112AXB2+905694+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255131ID-C112AX2+905338+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255140ID-C112AXB2+905338+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255149ID-C112AX2+905689+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255158ID-C112AXB2+905689+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255167ID-C112AX2+905691+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255176ID-C112AXB2+905691+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255185ID-C112AX2+905693+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255201ID-C112AXB2+905693+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255210ID-C112AX2+905409+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255219ID-C112AXB2+905409+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255228ID-C112AX2+905690+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255237ID-C112AXB2+905690+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255246ID-C112AX2+905692+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255255ID-C112AXB2+905692+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255271ID-C112AX2+905694+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)耳金付
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72255280ID-C112AXB2+905694+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346901ID-C112AX2+905338+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)耳金付
92,700
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346910ID-C112AXB2+905338+IT-007R+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
92,700
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする