デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。

仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
測定力(N)
裏ぶた仕様
戻り誤差(mm)
繰返し精密度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37779345ID-S1012X2+905338+IT-007R+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
56,850
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779361ID-S1012XB2+905338+IT-007R+937179T0.011.5以下0.020.01
56,850
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779370ID-S1012X2+905689+IT-007R+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
56,850
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779379ID-S1012XB2+905689+IT-007R+937179T0.011.5以下0.020.01
56,850
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779388ID-S1012X2+905691+IT-007R+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
57,140
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779397ID-S1012XB2+905691+IT-007R+937179T0.011.5以下0.020.01
57,140
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779406ID-S1012X2+905693+IT-007R+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
57,140
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779415ID-S1012XB2+905693+IT-007R+937179T0.011.5以下0.020.01
57,140
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779510ID-S1012X2+905409+IT-007R+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
58,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779519ID-S1012XB2+905409+IT-007R+937179T0.011.5以下0.020.01
58,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779528ID-S1012X2+905690+IT-007R+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
58,020
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779537ID-S1012XB2+905690+IT-007R+937179T0.011.5以下0.020.01
58,020
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779546ID-S1012X2+905692+IT-007R+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
58,310
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779555ID-S1012XB2+905692+IT-007R+937179T0.011.5以下0.020.01
58,310
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779571ID-S1012X2+905694+IT-007R+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
58,310
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779580ID-S1012XB2+905694+IT-007R+937179T0.011.5以下0.020.01
58,310
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780027ID-S112X2+905338+IT-007R+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
66,550
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780036ID-S112XB2+905338+IT-007R+937179T0.0011.5以下0.0020.002
66,550
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780045ID-S112X2+905689+IT-007R+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
66,550
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780061ID-S112XB2+905689+IT-007R+937179T0.0011.5以下0.0020.002
66,550
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780149ID-S112X2+905691+IT-007R+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
66,840
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780158ID-S112XB2+905691+IT-007R+937179T0.0011.5以下0.0020.002
66,840
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780167ID-S112X2+905693+IT-007R+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
66,840
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780176ID-S112XB2+905693+IT-007R+937179T0.0011.5以下0.0020.002
66,840
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780228ID-S112X2+905409+IT-007R+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
67,720
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780237ID-S112XB2+905409+IT-007R+937179T0.0011.5以下0.0020.002
67,720
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780246ID-S112X2+905690+IT-007R+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
67,720
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780255ID-S112XB2+905690+IT-007R+937179T0.0011.5以下0.0020.002
67,720
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780271ID-S112X2+905692+IT-007R+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
68,010
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780280ID-S112XB2+905692+IT-007R+937179T0.0011.5以下0.0020.002
68,010
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780289ID-S112X2+905694+IT-007R+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
68,010
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780298ID-S112XB2+905694+IT-007R+937179T0.0011.5以下0.0020.002
68,010
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780307ID-S112PX2+905338+IT-007R+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
70,550
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780316ID-S112PXB2+905338+IT-007R+937179T0.0012.5以下0.0020.002
70,550
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780325ID-S112PX2+905689+IT-007R+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
70,550
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780341ID-S112PXB2+905689+IT-007R+937179T0.0012.5以下0.0020.002
70,550
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780350ID-S112PX2+905691+IT-007R+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
70,840
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780359ID-S112PXB2+905691+IT-007R+937179T0.0012.5以下0.0020.002
70,840
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780368ID-S112PX2+905693+IT-007R+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
70,840
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780377ID-S112PXB2+905693+IT-007R+937179T0.0012.5以下0.0020.002
70,840
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780465ID-S112PX2+905409+IT-007R+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
71,720
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780481ID-S112PXB2+905409+IT-007R+937179T0.0012.5以下0.0020.002
71,720
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780490ID-S112PX2+905690+IT-007R+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
71,720
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780499ID-S112PXB2+905690+IT-007R+937179T0.0012.5以下0.0020.002
71,720
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780508ID-S112PX2+905692+IT-007R+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
72,010
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780517ID-S112PXB2+905692+IT-007R+937179T0.0012.5以下0.0020.002
72,010
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780526ID-S112PX2+905694+IT-007R+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
72,010
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780535ID-S112PXB2+905694+IT-007R+937179T0.0012.5以下0.0020.002
72,010
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする