デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。

仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
測定力(N)
裏ぶた仕様
戻り誤差(mm)
繰返し精密度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37778347ID-S1012X2+905338+IT-020U0.011.5以下耳金付0.020.01
38,630
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778356ID-S1012XB2+905338+IT-020U0.011.5以下0.020.01
38,630
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778365ID-S1012X2+905689+IT-020U0.011.5以下耳金付0.020.01
38,630
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778381ID-S1012XB2+905689+IT-020U0.011.5以下0.020.01
38,630
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778390ID-S1012X2+905691+IT-020U0.011.5以下耳金付0.020.01
38,920
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778399ID-S1012XB2+905691+IT-020U0.011.5以下0.020.01
38,920
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778408ID-S1012X2+905693+IT-020U0.011.5以下耳金付0.020.01
38,920
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778417ID-S1012XB2+905693+IT-020U0.011.5以下0.020.01
38,920
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778426ID-S1012X2+905409+IT-020U0.011.5以下耳金付0.020.01
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778435ID-S1012XB2+905409+IT-020U0.011.5以下0.020.01
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778451ID-S1012X2+905690+IT-020U0.011.5以下耳金付0.020.01
39,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778460ID-S1012XB2+905690+IT-020U0.011.5以下0.020.01
39,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778469ID-S1012X2+905692+IT-020U0.011.5以下耳金付0.020.01
40,090
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778478ID-S1012XB2+905692+IT-020U0.011.5以下0.020.01
40,090
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778487ID-S1012X2+905694+IT-020U0.011.5以下耳金付0.020.01
40,090
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778496ID-S1012XB2+905694+IT-020U0.011.5以下0.020.01
40,090
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778706ID-S112X2+905338+IT-020U0.0011.5以下耳金付0.0020.002
48,330
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778715ID-S112XB2+905338+IT-020U0.0011.5以下0.0020.002
48,330
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778731ID-S112X2+905689+IT-020U0.0011.5以下耳金付0.0020.002
48,330
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778740ID-S112XB2+905689+IT-020U0.0011.5以下0.0020.002
48,330
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778749ID-S112X2+905691+IT-020U0.0011.5以下耳金付0.0020.002
48,620
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778758ID-S112XB2+905691+IT-020U0.0011.5以下0.0020.002
48,620
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778767ID-S112X2+905693+IT-020U0.0011.5以下耳金付0.0020.002
48,620
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778776ID-S112XB2+905693+IT-020U0.0011.5以下0.0020.002
48,620
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778785ID-S112X2+905409+IT-020U0.0011.5以下耳金付0.0020.002
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778801ID-S112XB2+905409+IT-020U0.0011.5以下0.0020.002
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778810ID-S112X2+905690+IT-020U0.0011.5以下耳金付0.0020.002
49,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778819ID-S112XB2+905690+IT-020U0.0011.5以下0.0020.002
49,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778828ID-S112X2+905692+IT-020U0.0011.5以下耳金付0.0020.002
49,790
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778837ID-S112XB2+905692+IT-020U0.0011.5以下0.0020.002
49,790
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778846ID-S112X2+905694+IT-020U0.0011.5以下耳金付0.0020.002
49,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778855ID-S112XB2+905694+IT-020U0.0011.5以下0.0020.002
49,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778950ID-S112PX2+905338+IT-020U0.0012.5以下耳金付0.0020.002
52,330
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778959ID-S112PXB2+905338+IT-020U0.0012.5以下0.0020.002
52,330
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778968ID-S112PX2+905689+IT-020U0.0012.5以下耳金付0.0020.002
52,330
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778977ID-S112PXB2+905689+IT-020U0.0012.5以下0.0020.002
52,330
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778986ID-S112PX2+905691+IT-020U0.0012.5以下耳金付0.0020.002
52,620
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37778995ID-S112PXB2+905691+IT-020U0.0012.5以下0.0020.002
52,620
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779011ID-S112PX2+905693+IT-020U0.0012.5以下耳金付0.0020.002
52,620
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779020ID-S112PXB2+905693+IT-020U0.0012.5以下0.0020.002
52,620
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779108ID-S112PX2+905409+IT-020U0.0012.5以下耳金付0.0020.002
53,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779117ID-S112PXB2+905409+IT-020U0.0012.5以下0.0020.002
53,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779126ID-S112PX2+905690+IT-020U0.0012.5以下耳金付0.0020.002
53,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779135ID-S112PXB2+905690+IT-020U0.0012.5以下0.0020.002
53,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779187ID-S112PX2+905692+IT-020U0.0012.5以下耳金付0.0020.002
53,790
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779196ID-S112PXB2+905692+IT-020U0.0012.5以下0.0020.002
53,790
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779205ID-S112PX2+905694+IT-020U0.0012.5以下耳金付0.0020.002
53,790
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37779221ID-S112PXB2+905694+IT-020U0.0012.5以下0.0020.002
53,790
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72208057ID-S1012X2+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.011.5以下耳金付0.020.01
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72208066ID-S1012XB2+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.011.5以下0.020.01
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする