曜日別特売

デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。

仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
測定力(N)
裏ぶた仕様
戻り誤差(mm)
繰返し精密度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37780386ID-S1012X2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
70,950
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780395ID-S1012XB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下0.020.01
70,950
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780411ID-S1012X2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
70,950
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780420ID-S1012XB2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下0.020.01
70,950
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780429ID-S1012X2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
71,240
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780438ID-S1012XB2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下0.020.01
71,240
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780447ID-S1012X2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
71,240
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780456ID-S1012XB2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下0.020.01
71,240
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780551ID-S1012X2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
72,120
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780560ID-S1012XB2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下0.020.01
72,120
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780569ID-S1012X2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
72,120
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780578ID-S1012XB2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下0.020.01
72,120
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780587ID-S1012X2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
72,410
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780596ID-S1012XB2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下0.020.01
72,410
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780605ID-S1012X2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下耳金付0.020.01
72,410
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780621ID-S1012XB2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T0.011.5以下0.020.01
72,410
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780910ID-S112X2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
80,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780919ID-S112XB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下0.0020.002
80,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780928ID-S112X2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
80,650
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780937ID-S112XB2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下0.0020.002
80,650
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780989ID-S112X2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
80,940
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37780998ID-S112XB2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下0.0020.002
80,940
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781007ID-S112X2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
80,940
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781016ID-S112XB2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下0.0020.002
80,940
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781025ID-S112X2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
81,820
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781041ID-S112XB2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下0.0020.002
81,820
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781050ID-S112X2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
81,820
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781059ID-S112XB2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下0.0020.002
81,820
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781068ID-S112X2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
82,110
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781077ID-S112XB2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下0.0020.002
82,110
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781086ID-S112X2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下耳金付0.0020.002
82,110
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781095ID-S112XB2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T0.0011.5以下0.0020.002
82,110
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781111ID-S112PX2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
84,650
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781120ID-S112PXB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下0.0020.002
84,650
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781129ID-S112PX2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
84,650
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781138ID-S112PXB2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下0.0020.002
84,650
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781147ID-S112PX2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
84,940
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781156ID-S112PXB2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下0.0020.002
84,940
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781165ID-S112PX2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
84,940
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781181ID-S112PXB2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下0.0020.002
84,940
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781190ID-S112PX2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
85,820
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781199ID-S112PXB2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下0.0020.002
85,820
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781208ID-S112PX2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
85,820
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781217ID-S112PXB2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下0.0020.002
85,820
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781226ID-S112PX2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
86,110
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781235ID-S112PXB2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下0.0020.002
86,110
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781251ID-S112PX2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下耳金付0.0020.002
86,110
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37781260ID-S112PXB2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T0.0012.5以下0.0020.002
86,110
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209080ID-S1012X2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0.011.5以下耳金付0.020.01
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209089ID-S1012XB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)0.011.5以下0.020.01
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする