曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。
マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37783877ID-C112GXB2+905338+IT-020U
68,530
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783886ID-C112GXB2+905689+IT-020U
68,530
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783895ID-C112GXB2+905691+IT-020U
68,820
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783911ID-C112GXB2+905693+IT-020U
68,820
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783920ID-C112GXB2+905409+IT-020U
69,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783929ID-C112GXB2+905690+IT-020U
69,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783938ID-C112GXB2+905692+IT-020U
69,990
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783947ID-C112GXB2+905694+IT-020U
69,990
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209719ID-C112GXB2+905338+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209728ID-C112GXB2+905689+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209737ID-C112GXB2+905691+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209746ID-C112GXB2+905693+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209755ID-C112GXB2+905409+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209771ID-C112GXB2+905690+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209780ID-C112GXB2+905692+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209789ID-C112GXB2+905694+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258387ID-C112GXB2+905338+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258396ID-C112GXB2+905689+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258405ID-C112GXB2+905691+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258421ID-C112GXB2+905693+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258430ID-C112GXB2+905409+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258439ID-C112GXB2+905690+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258448ID-C112GXB2+905692+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258457ID-C112GXB2+905694+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350157ID-C112GXB2+905338+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
75,880
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350166ID-C112GXB2+905689+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
75,880
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350175ID-C112GXB2+905691+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
76,170
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350191ID-C112GXB2+905693+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
76,170
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350200ID-C112GXB2+905409+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
77,050
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350209ID-C112GXB2+905690+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
77,050
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350218ID-C112GXB2+905692+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
77,340
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350227ID-C112GXB2+905694+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
77,340
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476656ID-C112GXB2+905338+IT-020U(JCSS校正証明書付)
76,880
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476665ID-C112GXB2+905689+IT-020U(JCSS校正証明書付)
76,880
75,980
83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476681ID-C112GXB2+905691+IT-020U(JCSS校正証明書付)
77,170
76,980
84,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476690ID-C112GXB2+905693+IT-020U(JCSS校正証明書付)
77,170
76,980
84,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476699ID-C112GXB2+905409+IT-020U(JCSS校正証明書付)
78,050
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476708ID-C112GXB2+905690+IT-020U(JCSS校正証明書付)
78,050
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476717ID-C112GXB2+905692+IT-020U(JCSS校正証明書付)
78,340
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476726ID-C112GXB2+905694+IT-020U(JCSS校正証明書付)
78,340
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする