曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。
マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37784035ID-C112GXB2+905338+IT-007R
81,430
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784051ID-C112GXB2+905689+IT-007R
81,430
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784060ID-C112GXB2+905691+IT-007R
81,720
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784069ID-C112GXB2+905693+IT-007R
81,720
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784078ID-C112GXB2+905409+IT-007R
82,600
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784087ID-C112GXB2+905690+IT-007R
82,600
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784096ID-C112GXB2+905692+IT-007R
82,890
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784105ID-C112GXB2+905694+IT-007R
82,890
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209886ID-C112GXB2+905338+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209895ID-C112GXB2+905689+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209911ID-C112GXB2+905691+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209920ID-C112GXB2+905693+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209929ID-C112GXB2+905409+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209938ID-C112GXB2+905690+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209947ID-C112GXB2+905692+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209956ID-C112GXB2+905694+IT-007R(英語版一般校正証明書付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258561ID-C112GXB2+905338+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258570ID-C112GXB2+905689+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258579ID-C112GXB2+905691+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258588ID-C112GXB2+905693+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258597ID-C112GXB2+905409+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258606ID-C112GXB2+905690+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258615ID-C112GXB2+905692+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258631ID-C112GXB2+905694+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350331ID-C112GXB2+905338+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
88,780
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350340ID-C112GXB2+905689+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
88,780
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350349ID-C112GXB2+905691+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
89,070
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350358ID-C112GXB2+905693+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
89,070
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350367ID-C112GXB2+905409+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
89,950
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350376ID-C112GXB2+905690+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
89,950
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350385ID-C112GXB2+905692+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
90,240
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350401ID-C112GXB2+905694+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
90,240
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476830ID-C112GXB2+905338+IT-007R(JCSS校正証明書付)
89,780
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476839ID-C112GXB2+905689+IT-007R(JCSS校正証明書付)
89,780
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476848ID-C112GXB2+905691+IT-007R(JCSS校正証明書付)
90,070
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476857ID-C112GXB2+905693+IT-007R(JCSS校正証明書付)
90,070
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476866ID-C112GXB2+905409+IT-007R(JCSS校正証明書付)
90,950
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476875ID-C112GXB2+905690+IT-007R(JCSS校正証明書付)
90,950
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476891ID-C112GXB2+905692+IT-007R(JCSS校正証明書付)
91,240
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476900ID-C112GXB2+905694+IT-007R(JCSS校正証明書付)
91,240
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする