デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。
マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37784279ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T
100,850
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784288ID-C112GXB2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T
100,850
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784297ID-C112GXB2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T
101,140
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784306ID-C112GXB2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T
101,140
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784315ID-C112GXB2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T
102,020
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784331ID-C112GXB2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T
102,020
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784340ID-C112GXB2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T
102,310
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784349ID-C112GXB2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T
102,310
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209965ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209981ID-C112GXB2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209990ID-C112GXB2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72209999ID-C112GXB2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210008ID-C112GXB2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210017ID-C112GXB2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210026ID-C112GXB2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210035ID-C112GXB2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258640ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258649ID-C112GXB2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258658ID-C112GXB2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258667ID-C112GXB2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258676ID-C112GXB2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258685ID-C112GXB2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258701ID-C112GXB2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258710ID-C112GXB2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350410ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
108,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350419ID-C112GXB2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
108,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350428ID-C112GXB2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
108,490
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350437ID-C112GXB2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
108,490
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350446ID-C112GXB2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
109,370
108,980
119,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350455ID-C112GXB2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
109,370
108,980
119,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350471ID-C112GXB2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
109,660
108,980
119,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350480ID-C112GXB2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
109,660
108,980
119,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476909ID-C112GXB2+905338+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
109,200
107,800
118,580(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476918ID-C112GXB2+905689+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
109,200
107,800
118,580(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476927ID-C112GXB2+905691+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
109,490
108,800
119,680(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476936ID-C112GXB2+905693+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
109,490
108,800
119,680(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476945ID-C112GXB2+905409+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
110,370
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476961ID-C112GXB2+905690+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
110,370
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476970ID-C112GXB2+905692+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
110,660
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72476979ID-C112GXB2+905694+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
110,660
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする