曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。

最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定力(N)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
精度
測定力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37793108ID-H0530+936937+IT-020U30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
113,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793117ID-H0530+695014+IT-020U30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
114,840
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793169ID-H0560+936937+IT-020U60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
126,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793187ID-H0560+695014+IT-020U60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
128,040
126,800
139,480(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210148ID-H0530+936937+IT-020U(英語版一般校正証明書付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210157ID-H0530+695014+IT-020U(英語版一般校正証明書付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210166ID-H0560+936937+IT-020U(英語版一般校正証明書付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210175ID-H0560+695014+IT-020U(英語版一般校正証明書付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258816ID-H0530+936937+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258825ID-H0530+695014+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258841ID-H0560+936937+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258850ID-H0560+695014+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350586ID-H0530+936937+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
121,670
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350595ID-H0530+695014+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
123,110
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350611ID-H0560+936937+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
134,870
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350620ID-H0560+695014+IT-020U(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
136,310
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする