Mitutoyo(ミツトヨ)
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様
測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)
12.7
最小表示量(mm)
0.0005、0.001、0.01
測定力(N)
最小0.4最大1.5
保護等級
IP30
ステム径(Φmm)
8
位置検出方式
静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様
平
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37795016
ID-F0512NXB+02AZF700+264-622
¥
93,480
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません