曜日別特売

デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。
外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。
校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。
絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。

仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37795339ID-F0550NX+06AGL011+DP-1VA ROGGER+937179T
137,880
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795348ID-F0550NX+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T
138,360
137,800
151,580(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210401ID-F0550NX+06AGL011+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210410ID-F0550NX+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259069ID-F0550NX+06AGL011+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259078ID-F0550NX+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350839ID-F0550NX+06AGL011+DP-1VA ROGGER+937179T
146,150
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350848ID-F0550NX+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T
146,630
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477076ID-F0550NX+06AGL011+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
147,150
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477085ID-F0550NX+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
147,630
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする